Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Strong - USB-Kabel - USB Typ A (M) bis USB-C (M) - USB 3.2 - 45 m - Plenum, Active Optical Cable (AOC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Strong USB Kabel 45 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Graphit
Logitech Strong USB Kabel 45 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Graphit
Artikel-Nr.:
     2753I-6794265
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001805
EAN/GTIN:
     0097855147110
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Switch

Übersicht

Kurzinfo  Logitech Strong - USB-Kabel - USB Typ A (M) bis USB-C (M) - USB 3.2 - 45 m - Plenum, Active Optical Cable (AOC)
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  939-001805
Modell  Strong
EAN/UPC  0097855147110

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech Strong USB Typ-C-Kabel - USB Typ A bis USB-C - 45 m
Typ  USB Typ-C-Kabel
Besonderheiten  Plenum, Active Optical Cable (AOC), Aramid-verstärkter Mantel, geeignet für 3/4"-Kabelkanäle
Länge  45 m
Anschluss  9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  24-poliger USB-C - männlich
Produktzertifizierungen  USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1/ USB 3.2

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ  USB Typ-C-Kabel
Besonderheiten  Plenum, Active Optical Cable (AOC), Aramid-verstärkter Mantel, geeignet für 3/4"-Kabelkanäle
Länge  45 m
  
Konnektivität  
Anschluss  9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  24-poliger USB-C - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1/ USB 3.2, IEC 60332-1-2
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Typ:
USB Typ-C-Kabel
Länge:
45 m
Anschluss:
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
24-poliger USB-C - männlich
Kennzeichnung:
USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1/ USB 3.2, IEC 60332-1-2
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a auf c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, logitech, strong, cable, usbkabel, usbc, 001805, 939001805, kabel, plenum, active, optical, room, solution, huddle, large, graphite, typa, schwarz, meter, meetup, rally, switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,95*
€ 942,72*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,78*
€ 944,51*
Frei Haus
ab € 865,52*
€ 956,60*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 855,32*
€ 961,72*
1 Tag
1
€ 2,00*
ab € 878,89*
€ 972,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,72*
€ 1.144,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,50*
€ 1.139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,66*
€ 1.103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,66*
€ 1.070,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,32*
€ 1.017,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
939-001799
ab € 187,19*
Zubehör
Logitech
939-001802
ab € 496,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.