Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Strong USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Strong USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Graphit
Logitech Strong USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70322146
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001802
EAN/GTIN:
     0097855147103
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das Logitech Strong USB-Kabel ist bis zu 8-mal länger als herkömmliche USB-3.x-Kabel und ermöglicht das Platzieren von USB-Peripheriegeräten im Abstand von bis zu 25 Metern vom Host-PC. Das Aramidfaser-verstärkte aktive optische Kabel ist Plenum-geeignet und ECA-zertifiziert für die kommerzielle Raumausstattung durch Wände hindurch, an der Decke entlang und innerhalb von standardmäßigen ¾-Zoll-Kabelkanälen.

ERWEITERTER AKTIONSRADIUS
Das in 10 Metern oder 25 Metern Länge verfügbare Logitech Strong USB-Kabel ermöglicht das Bereitstellen eines USB-Geräts oder USB-Hubs mit eigener Stromversorgung in größerer Entfernung zum Host-PC. Sie können Geräte mit eigener Stromversorgung wie den Logitech Tap Touch-Controller in bequemer Reichweite platzieren und trotzdem den Host-PC in einem Schrank bzw. einer Vitrine oder hinter einem Bildschirm verbergen.

ZUVERLÄSSIGE BELASTBARKEIT
Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-Kabeln, die bei Zug- und Druckbelastungen reißen können, ist das Aramidfaser-verstärkte Logitech Strong USB-Kabel extrem robust für lange Haltbarkeit. Das Logitech Strong USB-Kabel mit einer Zugfestigkeit von 200 Newton und einer Druckbelastbarkeit von 1000 kg ist ideal für die kommerzielle Bereitstellung mit Kabelführung durch Wände, an der Decke entlang und durch Kabelschächte hindurch. Die Kompatibilität mit den Kabelsicherungssystemen von Logitech Tap und der PC-Halterung sorgt für sauber aufgeräumte und sichere Verbindungen.

SCHNELLE VERBINDUNG UND HOHE KOMPATIBILITÄT
Als aktives optisches Datenübertragungskabel bietet das Logitech Strong USB-Kabel eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde für Geräte mit eigenen Netzteilen, einschließlich Logitech Tap, Rally Kamera, und MeetUp. Die Einhaltung der Spezifikationen für den USB 3.2 Generation 2 Standard gewährleistet Abwärtskompatibilität mit allen Geräten und Computern mit USB 2.0, USB 3.0 und USB 3.1.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
228 mm
Höhe des Versandkartons
209 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Graphit
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Kompatible Produkte
Logitech MeetUp, Logitech Rally Camera, Logitech Tap
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
188 mm
Paketgewicht
1680 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,46*
€ 666,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,39*
€ 664,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,17*
€ 636,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,46*
€ 624,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,31*
€ 590,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
939-001799
ab € 187,19*
Zubehör
Logitech
939-001805
ab € 851,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.