Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech STRONG USB CABLE 45 meter for TAP / MeetUp / Rally / Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Strong USB Kabel 45 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Graphit
Logitech Strong USB Kabel 45 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Graphit
Artikel-Nr.:
     1546-L1104678
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001805
EAN/GTIN:
     097855147110
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Switch
Logitech
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.56 kg
Cable Type:
USB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 850,84*
€ 933,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,96*
€ 933,46*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,36*
€ 935,27*
Frei Haus
ab € 864,55*
€ 947,46*
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 880,16*
€ 963,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,05*
€ 1.146,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,60*
€ 1.135,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,33*
€ 1.104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,28*
€ 1.080,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,16*
€ 1.047,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
939-001799
ab € 188,52*
Zubehör
Logitech
939-001802
ab € 495,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.