Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Granit XP 1990iXR - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell 1990i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-6538486
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1990IXR-3USB-R
EAN/GTIN:
     5704174222927
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Honeywell Granit XP 1990iXR - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Honeywell
Hersteller Art. Nr.  1990IXR-3USB-R
Modell  Granit XP 1990iXR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Honeywell Granit XP 1990iXR - USB Kit - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  5 mil
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  1280 x 800
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.6 cm x 19.2 cm x 10 cm
Gewicht  320 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB
Min. Strichcodesymbolbreite  5 mil
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  1280 x 800
Max. Gebrauchsdistanz  10 m
Skew (Grad)  65
Pitch (Grad)  45
Print Contrast Signal (PCS)  20%
Entschlüsselungsfunktion  Code 39, QR-Code, UPC, PDF417, Data Matrix
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen  Robust, 20 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (Kontaktentladung)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern - 3 m
Kennzeichnung  MIL-STD 810G, IP67, IP65
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Ladestation für Barcode-Scanner
Leistungsaufnahme im Betrieb  2.35 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom  100 mA (Standby), 470 mA (Betrieb)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.6 cm
Tiefe  19.2 cm
Höhe  10 cm
Gewicht  320 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -30 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification  3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Schnittstellen Typ:
USB
Min. Strichcodesymbolbreite:
5 mil
Scan-Elementtyp:
2D-Imager
Sensorauflösung:
1280 x 800
Max. Gebrauchsdistanz:
10 m
Skew (Grad):
65
Pitch (Grad):
45
Print Contrast Signal (PCS):
20%
Entschlüsselungsfunktion:
Code 39, QR-Code, UPC, PDF417, Data Matrix
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Schnittstellen:
USB
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern - 3 m
Kennzeichnung:
MIL-STD 810G, IP67, IP65
Stromversorgungsgerät:
Ladestation für Barcode-Scanner
Leistungsaufnahme im Betrieb:
2.35 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom:
100 mA (Standby), 470 mA (Betrieb)
Breite:
7.6 cm
Tiefe:
19.2 cm
Höhe:
10 cm
Min Betriebstemperatur:
-30 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, honeywell barcode scanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, 1990, honeywell, granit, 1990ixr, 1990ixr3usbr, 3usb, barcodescanner, handgerät, 2dimager, decodiert, handgert, barcode, scanner, imager, pdf417, focus, tethered, ultra, flexrange, vibration, ip67, kit:, tethered., rugged/industrial., with, vibration.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 377,16*
€ 425,15*
€ 1,00*
ab € 428,59*
€ 483,89*
Frei Haus
ab € 429,15*
€ 484,38*
Frei Haus
ab € 429,16*
€ 485,19*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 450,71*
€ 508,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,21*
€ 604,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,71*
€ 600,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,77*
€ 584,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,46*
€ 572,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,71*
€ 536,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,94*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00-01
ab € 32,55*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00-02
ab € 27,95*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00-01
ab € 27,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
7680GSR-2USB-1-R
ab € 152,80*
Zubehör
Honeywell
STND-33F00-012-4
ab € 27,16*
Zubehör
Honeywell
HOLDER-010-U
ab € 16,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,01*
Zubehör
Honeywell
TOOLBAL
ab € 93,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.