Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec SmartRAID 3102E-8i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS - SATA (2304200-R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-6482232
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     2304200-R
EAN/GTIN:
     0760884158395
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle  PCIe
Ausgangsschnittstelle  SAS,SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte  Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard  PCIe 3.0
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse  2
Menge der internen SATA-Anschlüsse  8
  
Design  
Eingebaut  Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  1370000 h
Zertifizierung  CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
  
Merkmale  
Datenübertragungsrate (max)  12 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung  Ja
Native Command Queuing (NCQ)  Ja
RAID Level  0,1,1 ADM,10 ADM,10
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  167 mm
Höhe  64 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
SAS,SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 3.0
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse:
2
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
8
Eingebaut:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1370000 h
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Datenübertragungsrate (max):
12 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Native Command Queuing (NCQ):
Ja
RAID Level:
0,1,1 ADM,10 ADM,10
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
167 mm
Höhe:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, adaptec scsi controller, adaptec, 2304200, 2304200r, smartraid, 3102e8i, 3102, 3102e, microchip, 12gb/s, pcie, port, microsemi, controller, 8port, intern, sas/sata, sgl., entry, level, raid, 0/1/10, schnittstellenkarte/adapter, eingebaut, sata, 12gbs, sassata
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,82*
€ 389,66*
€ 6,78*
ab € 370,71*
€ 419,51*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 368,96*
€ 420,04*
Frei Haus
ab € 373,94*
€ 423,04*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 378,73*
€ 428,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,56*
€ 509,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,30*
€ 508,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,21*
€ 483,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,09*
€ 474,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,73*
€ 450,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.