Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker - VGA-Buchse, 1080p 60Hz, 15cm, schwarz (14-05009) AdapterKabel, Adapter, Kabel, USB, HDMI, DVI, Displayport, Lightning, USB-C, Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.1 auf VGA Buchse
Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.1 auf VGA Buchse
Artikel-Nr.:
     2753I-6469587
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     14-05009
EAN/GTIN:
     4017538115409
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DisplayPort 1.1 Adapterkabel, DisplayPort Stecker - VGA-Buchse, 1080p 60Hz, 15cm, schwarz (14-05009)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB VGA Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, displayport kabel auf dvi shiverpeaks, usb displayport adapter, lightning adapter vga, 05009, 1405009, displayport, stecker, shiverpeaks, adapterkabel, vgabuchse, 1080p, 60hz, 15cm, schwarz, buchse, 1080, sconn, conn, displayportadapter, adapter, s/conn, maximum, connectivity, displayportadapteradapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,87*
3 Tage
1200
€ 4,50*
ab € 4,40*
€ 6,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,18*
€ 38,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.