Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - 600MBps - RAID 0, 1, 10, JBOD - PCIe 2,0 x4 (90433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 90433 Schnittstellenkarte/Adapter SATA Eingebaut
DeLOCK 90433 Schnittstellenkarte/Adapter SATA Eingebaut
DeLOCK 90433 Schnittstellenkarte/Adapter SATA Eingebaut
DeLOCK 90433 Schnittstellenkarte/Adapter SATA Eingebaut
DeLOCK 90433 Schnittstellenkarte/Adapter SATA Eingebaut
DeLOCK 90433 Schnittstellenkarte/Adapter SATA Eingebaut
DeLOCK 90433 Schnittstellenkarte/Adapter SATA Eingebaut
Artikel-Nr.:
     2753I-6435616
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90433
EAN/GTIN:
     4043619904334
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - 600 MBps - RAID 0, 1, 10, JBOD - PCIe 2.0 x4
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  90433
Modell  
EAN/UPC  4043619904334

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s - PCIe 2.0 x4
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Modul
Bustyp  PCIe 2.0 x4
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  4
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  4
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD
Verpackung  Retail
Systemanforderungen  Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.9.4 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Modul
Host-Bus  PCIe 2.0 x4
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  4
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  4
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD
Prozessor  Marvell 88SE9230
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x SATA 6Gb/s - SATA Combo (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  4 x HDD-/SSD-Montagehalterungen, 16 x Schrauben
Leistungsmerkmale  Native Command Queuing (NCQ), Unterstützung für SATA-Hot-Swap, S.M.A.R.T. Unterstützung, TRIM-Support, DevSleep
Verpackung  Retail
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Driver
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.9.4 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12 cm
Tiefe  22.7 cm
Höhe  2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Modul
Host-Bus:
PCIe 2.0 x4
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
600 MBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle:
4
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
4
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD
Prozessor:
Marvell 88SE9230
Schnittstellen:
4 x SATA 6Gb/s - SATA Combo (innerhalb)
Zubehör im Lieferumfang:
4 x HDD-/SSD-Montagehalterungen, 16 x Schrauben
Verpackung:
Retail
Software inbegriffen:
Driver
Breite:
12 cm
Tiefe:
22.7 cm
Höhe:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, sas controller, sas karte delock, delock, raid, 90433, sata, express, karte, speichercontroller, sender/kanal, 6gb/s, jbod, pcie, senderkanal, 6gbs, sender, kanal, 4014619142637, 4xsata, hdd/ssd, [90433], hddssd
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 123,36*
€ 154,45*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,02*
€ 158,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 129,40*
€ 161,76*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,21*
€ 162,23*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 145,85*
€ 180,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.