Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 3m - PS/2 - PS/2 - M/M PS/2-Kabel 6-p Mini-DIN Weiß (EK323.3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4914971
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK323.3
EAN/GTIN:
     4049759052850
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
kvm kabel 3m
kvm kabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  6-p Mini-DIN
Anschluss 2  6-p Mini-DIN
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
6-p Mini-DIN
Anschluss 2:
6-p Mini-DIN
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ek3233, efbelektronik, ek323.3, elektronik, ek323, ps/2, beige, 286098, stbu, maus/tastaturverl., stecker, buchse, maus/tastatur, verlängerungskabel, st.bu., belegung, 1:1., geschirmt., farbe, beige., vergossen., stück, ps/2verlängerungskabel, 6pol., st/bu, ps/2kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 3,41*
€ 6,78*
ab € 2,25*
€ 3,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,35*
€ 3,63*
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,91*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.