Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic TD2230 - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (TD2230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4774608
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     TD2230
EAN/GTIN:
     0766907842418
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

Übersicht

Kurzinfo  ViewSonic TD2230 - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - ADS-IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher
Gruppe  Monitore
Hersteller  ViewSonic
Hersteller Art. Nr.  TD2230-EU
Modell  TD2230
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ViewSonic TD2230 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse  Klasse F
Leistungsmerkmale  Touchscreen, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp  ADS-IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  5 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse  HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigung
Bildschirmbeschichtung  7H Hard Coating
Spannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  49 cm x 4.7 cm x 29.9 cm
Gewicht  3.58 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, UL, DDC-2B, ICES-003, CCC, DDC/CI, cULus, CEL, DisplayPort 1.2, DOE, Mexico CoC

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse  Klasse F
Diagonalabmessung  55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche  54.6 cm (21.5")
Integrierte Peripheriegeräte  USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp  ADS-IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate  50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  15 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Bildschirmbeschichtung  7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten  Sync-on-Green, HDCP, SuperClear, rahmenlos, kratzfest, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Composite Sync, ViewMode
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  49 cm x 4.7 cm x 29.9 cm - mit Fuß
Gewicht  3.58 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  3 Watt
  
Eingang  
Typ  Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie  Projiziert kapazitiv
  
Konnektivität  
Schnittstellen  VGA
DisplayPort
HDMI (HDCP)
2 x USB 3.0 Downstream (Typ A)
USB 3.0 Upstream (Typ B)
Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigung
Neigungswinkel  -20/+70
VESA-Halterung  100 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel  1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1.5 m
1 x Audiokabel - 1.5 m
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, UL, DDC-2B, ICES-003, CCC, DDC/CI, cULus, CEL, DisplayPort 1.2, DOE, Mexico CoC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)  19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)  25 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Android 4.0 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Linux 2.6.38 or later
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  55 cm
Transporttiefe  11.4 cm
Transporthöhe  37.1 cm
Transportgewicht  4.7 kg
  
Umweltschutzstandards  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Bronze
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
ENERGY STAR-Version  7.0
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse:
Klasse F
Diagonalabmessung:
55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche:
54.6 cm (21.5")
Integrierte Peripheriegeräte:
USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp:
ADS-IPS
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrast:
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit:
5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate:
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
15 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Bildschirmbeschichtung:
7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
3 Watt
Movement Detection Technologie:
Projiziert kapazitiv
Einstellungen der Anzeigeposition:
Neigung
Neigungswinkel:
-20/+70
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Eingangsspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet):
19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch):
25 Watt
Transportbreite:
55 cm
Transporttiefe:
11.4 cm
Transporthöhe:
37.1 cm
Transportgewicht:
4.7 kg
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Bronze
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
7.0
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 90% (nicht kondensierend)
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, Viewsonic Monitore, viewsonic monitor td2230 22", viewsonic monitore, viewsonic monitor td2230, viewsonic, td2230, 2230, 1080, 1920, touch, 1920x1080, hdmi, monitor, multitouch, nits, displayport, speakers, full, 0696551973636, zoll, 22zoll, 10punkt, 2xusb, bookstand, style, display, 22inc, 16:9, portabler, touchscreen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,46*
€ 264,89*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 240,11*
€ 268,54*
33 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 241,64*
€ 268,98*
2 Tage
3
€ 9,50*
ab € 261,99*
€ 288,42*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 285,48*
€ 316,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,76*
€ 376,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,91*
€ 375,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,83*
€ 367,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,48*
€ 339,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.