Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78325098
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     TD2230
EAN/GTIN:
     766907842418
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der ViewSonic TD2230 ist ein 22"-Full-HD-Bildschirm (21,5" sichtbar) mit projektiv-kapazitiver 10-Punkt-Touch-Funktion und SuperClear®-IPS-Panel und bietet daher eine reaktionsschnelle, intuitive Touch-Bedienung mit qualitativ hochwertiger Bildleistung und äußert weiten Betrachtungswinkeln für interaktive Umgebungen mit mehreren Benutzern. Die Benutzer können bei Gruppenaktivitäten mit den Fingern direkt auf dem Bildschirm tippen, wischen, verschieben und drücken. Dieser Bildschirm eignet sich ideal als informativer Kiosk für Gastronomie, Handel, Gesundheitswesen und Unternehmen, da benutzerdefinierte Anwendungen mithilfe einer mühelosen Touch-Bedienung verwendet werden können. Zudem ist der Monitor für das Lernen in der Schule geeignet, denn er regt zu interaktivem Lernen an. Aber auch Familien können zuhause Multimedia-Unterhaltung oder Spiele genießen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
20 - 70 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
12
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
476.64 x 268.11 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
ADS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
76 Hz
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.24825 x 0.24825 mm
Horizontaler Scanbereich
24 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
54.6 cm
Helligkeit
250 cd/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EPEAT Bronze, ErP, REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
389769
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
371 mm
Paketgewicht
4700 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
490 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
47 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
299 mm
Gewicht (mit Ständer)
3580 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.