Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LTE Antenne - 1,0m - SMA Stecker - omnidirektional - weiß (12545)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12545 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12545 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12545 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12545 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12545 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-4545754
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12545
EAN/GTIN:
     4043619125456
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LTE Antenne - 1 m - SMA Stecker - omnidirektional - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12545
Modell  LTE Antenne
EAN/UPC  4043619125456

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LTE Antenne - Antenne
Produkttyp  Antenne
Paketierte Menge  1
Länge  7.7 cm
Produktmaterial  Polycarbonat
Anwendung  Außen
Innen
Frequenzbereich  1710 - 2170 MHz, 698 - 960 MHz, 2300 - 2700 MHz
Antennengewinn  1.7 dBi
2 dBi
Verpackung  Retail Box
Entwickelt für  Gerät mit einer freien SMA Buchse

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  Polycarbonat
Breite  4.5 cm
Tiefe  4.5 cm
Länge  7.7 cm
Kabellänge  1 m
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Anwendung  Außen
Innen
Frequenzbereich  1710 - 2170 MHz, 698 - 960 MHz, 2300 - 2700 MHz
Antennengewinn  1.7 dBi
2 dBi
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Merkmale  Durchmesser: 45 mm
Kabeldämpfung: 0,98 dB @ 1500 MHz pro Meter
Kabeldurchmesser: 2,79 mm
Kabelfarbe: schwarz
Kabeltyp: ULA 100
Kleinster Biegeradius: 14 mm
Polarisation: linear, vertikal
VSWR: 2.5
VSWR: 6
Normen  IP67
Geleisteter Anschluss  1 x SMA Stecker
  
Verschiedenes  
Verpackung  Retail Box
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Gerät mit einer freien SMA Buchse

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
Polycarbonat
Breite:
4.5 cm
Tiefe:
4.5 cm
Länge:
7.7 cm
Kabellänge:
1 m
Farbe:
Weiß
Anwendung:
Außen , Innen
Frequenzbereich:
1710 - 2170 MHz, 698 - 960 MHz, 2300 - 2700 MHz
Antennengewinn:
1.7 dBi , 2 dBi
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Normen:
IP67
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA Stecker
Verpackung:
Retail Box
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Entwickelt für:
Gerät mit einer freien SMA Buchse
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, wlan antenne 2dbi, delock, 12545, antenne, 1710, 2170, 2300, 2700, weiß, ula100, stecker, omnidirektional, starr, outdoor, lora, mobiltelefon, wifi, bluetooth, ungerichtet, außen, auen, 4014619317158, weiss, smast, 1.72.0, 1.0m, omnidir.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,09*
€ 71,93*
5 Tage
6
€ 5,90*
ab € 55,68*
€ 73,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,90*
€ 88,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.