Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12545 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12545 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12545 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12545 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12545 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12545 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65133392
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12545
EAN/GTIN:
     4043619125456
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, TETRA und LoRa kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
0.698 - 0.960, 1.710 - 2.170, 2.300 - 2.700 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
77 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5 - 6
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
ULA 100
Zweck
Innen & Außen
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.