Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Antenne SMA Stecker 1,7 - 2,0 dBi ULA100 1 m omnidirektional starr outdoor weiß, Delock® [12545]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LTE Antenne SMA Stecker 1,7 - 2,0 dBi ULA100 1 m omnidirektional starr outdoor weiß, Delock® [12545]
LTE Antenne SMA Stecker 1,7 - 2,0 dBi ULA100 1 m omnidirektional starr outdoor weiß, Delock® [12545]
LTE Antenne SMA Stecker 1,7 - 2,0 dBi ULA100 1 m omnidirektional starr outdoor weiß, Delock® [12545]
LTE Antenne SMA Stecker 1,7 - 2,0 dBi ULA100 1 m omnidirektional starr outdoor weiß, Delock® [12545]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6154
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12545
EAN/GTIN:
     4014619317158
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Beschreibung:
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, TETRA und LoRa kompatibel.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:
698 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
2300 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, Bluetooth, ISM, NB-IoT, LoRa, Z-Wave, WLAN, ZigBee, DECT,
TETRA
- Antennengewinn:
698 - 960 MHz: 1,7 dBi
1710 - 2170 MHz: 1,7 dBi
2300 - 2700 MHz: 2,0 dBi
- VSWR:
698 - 960 MHz: 6,0
1710 - 2170 MHz: 2,5
2300 - 2700 MHz: 2,5
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Gehäusematerial: Polycarbonat
- Schutzart: IP67
- Farbe: weiß
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: ULA100
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldurchmesser: ca. 2,8 mm
- Kabeldämpfung: 0,98 dB @ 1500 MHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: ca. 14 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m
- Maße (LxD): ca. 77 x 45 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,06*
€ 71,69*
Lager 767
6
€ 5,90*
ab € 55,23*
€ 73,41*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.