Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Strong - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3,2 Gen 2 - 25,0m - Plenum, Active Optical Cable (AOC) - für Room Solution Huddle, Large (939-001802)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Strong USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Graphit
Logitech Strong USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Graphit
Artikel-Nr.:
     2753I-4534525
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001802
EAN/GTIN:
     0097855147103
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker

Übersicht

Kurzinfo  Logitech Strong - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.2 Gen 2 - 25 m - Plenum, Active Optical Cable (AOC) - für Room Solution Huddle, Large
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  939-001802
Modell  Strong
EAN/UPC  0097855147103

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech Strong - USB Typ-C-Kabel - USB Typ A zu 24 pin USB-C - 25 m
Typ  USB Typ-C-Kabel
Besonderheiten  Plenum, Active Optical Cable (AOC), Aramid-verstärkter Mantel, geeignet für 3/4"-Kabelkanäle
Länge  25 m
Anschluss  9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  24 pin USB-C - männlich
Produktzertifizierungen  USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2
Entwickelt für  Room Solution Huddle, Large

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB Typ-C-Kabel
Besonderheiten  Plenum, Active Optical Cable (AOC), Aramid-verstärkter Mantel, geeignet für 3/4"-Kabelkanäle
Länge  25 m
  
Konnektivität  
Anschluss  9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  24 pin USB-C - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, IEC 60332-1-2
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Service und Support  
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Logitech Room Solution Huddle, Large

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Typ:
USB Typ-C-Kabel
Länge:
25 m
Anschluss:
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
24 pin USB-C - männlich
Kennzeichnung:
USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, IEC 60332-1-2
Entwickelt für:
Logitech Room Solution Huddle, Large
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, usb kabel a auf c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, logitech, strong, cable, usbc, usbkabel, active, optical, 001802, 939001802, kabel, plenum, room, solution, huddle, large, typckabel, male, graphite, typa, schwarz, meter, meetup, rally, switch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 499,48*
€ 560,46*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,31*
€ 561,36*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 500,96*
€ 561,65*
1 Tag
7
€ 2,00*
ab € 513,74*
€ 578,41*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 539,72*
€ 622,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,06*
€ 740,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,65*
€ 715,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,06*
€ 687,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,57*
€ 662,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,72*
€ 642,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
939-001799
ab € 187,19*
Zubehör
Logitech
939-001805
ab € 851,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.