Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech STRONG USB CABLE 25 meter for TAP / MeetUp / Rally / Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Strong USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Graphit
Logitech Strong USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Graphit
Artikel-Nr.:
     1546-L1095325
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001802
EAN/GTIN:
     097855147103
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Logitech USB A (male) to USB C (male), active optical cable
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.66 kg
Cable Type:
USB
Begin:
male
Begin Connector:
USB A
End:
male
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 497,40*
€ 554,79*
Frei Haus
ab € 498,18*
€ 554,81*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,50*
€ 555,69*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 497,67*
€ 555,98*
Lager 1546
7
€ 2,00*
ab € 515,47*
€ 572,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,43*
€ 681,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,72*
€ 669,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,27*
€ 651,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,14*
€ 636,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,47*
€ 613,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
939-001799
ab € 188,52*
Zubehör
Logitech
939-001805
ab € 850,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.