Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4376682 Herst.-Nr.: USB3S2ESATA3 EAN/GTIN: 0065030854863 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com 80cm USB 3.0 auf eSATA Festplatten / HDD / SSD / ODD Kabel - S-ATA 6Gb/s Adapterkabel - Speicher-Controller - eSATA 6Gb/s - USB 3.0 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | USB3S2ESATA3 | EAN/UPC | 0065030854863 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com 80cm USB 3.0 auf eSATA Festplatten / HDD / SSD / ODD Kabel - S-ATA 6Gb/s Adapterkabel - Speicher-Controller - eSATA 6Gb/s - USB 3.0 | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | Bustyp | USB 3.0 | Schnittstelle | eSATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.5 cm x 80 cm x 1 cm | Gewicht | 137 g | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | Host-Bus | USB 3.0 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | eSATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | Prozessor | ASMedia ASM1153E | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x eSATA 6Gb/s - eSATA | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - integriert - 80 cm | Kennzeichnung | FCC, RoHS | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 2.5 cm | Tiefe | 80 cm | Höhe | 1 cm | Gewicht | 137 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 40 - 85% | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Speicher-Controller - extern | Host-Bus: | USB 3.0 | Schnittstelle: | eSATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate: | 6 Gbit/s | Unterstützte Geräte: | Festplatte, Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 1 | Prozessor: | ASMedia ASM1153E | Schnittstellen: | 1 x eSATA 6Gb/s - eSATA | Verbindungen: | 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - integriert - 80 cm | Kennzeichnung: | FCC, RoHS | Breite: | 2.5 cm | Tiefe: | 80 cm | Höhe: | 1 cm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 60 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 40 - 85% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Adapter SATA, SATA Adapter, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB SATA Adapter, USB eSATA Adapter, USB-A eSATA Adapter, eSATA Adapter, eSATA Kabel, startech festplatten adapter, internes ssd, usb sata adapter usb3.0, esata, 6gb/s, 6gbs, startech, usb3s2esata3, 80cm, startech.com, festplatten, kabel, sata, speichercontroller, startechcom, speicher, controller, adapterkabel, eine, cable, 0797728882444, .com, 3.0aufesatalaufwerkkabel, können, externe esatafestplatte, solid, statelaufwerk, oder, optisches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 25,55* | € 34,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,87* | € 39,00* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,71* | € 39,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,44* | € 43,33* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 48,52* | € 65,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|