Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1798085 Herst.-Nr.: USB3S2ESATA3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = USB-auf-SATA-Adapter Unterstützter Formfaktor = SATA Abmessungen = 910 x 24 x 10mm
USB3S2ESATA3 USB-eSATA-Adapterkabel Mit dem USB3S2ESATA3 USB-3.0-eSATA-Laufwerkskabel können Sie jede externe eSATA-Festplatte, jedes SSD-Laufwerk oder optisches Festplattenlaufwerk an Ihr USB-fähiges Computersystem anschließen – eine großartige Lösung für Computer, die eSATA nicht nativ unterstützen, wie MacBook®- und Ultrabook™-Computer. Für eine Maximierung der Leistung und eine Nutzung des Geschwindigkeitspotenzials Ihrer SATA 6-Gbit/s-Laufwerke ist der USB-3.0-eSATA-Adapter mit den SATA-Revisionen I/II/III kompatibel und unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s über USB 3.0. Mit Unterstützung für Blu-ray-/DVD-/CD ATAPI-/ODD-Laufwerke und großformatige HDD/SSD (getestet bis zu 4 TB) ist das USB-eSATA-Adapterkabel mit praktisch jedem eSATA-Gerät kompatibel und kann die Speicher-/Backup-Fähigkeiten Ihres Computers erheblich erhöhen. Das USB-3.0-eSATA-Laufwerkskabel sorgt für eine problemlose Verbindung mit einfacher Plug-&-Play-Installation; das Kabel hat auch die perfekte Länge (1 Meter, durchgehend) für den einfachen Zugriff auf die USB-Anschlüsse auf der Rückseite Ihres Computers. Hinter dem USB3S2ESATA3 stehen eine 2-jährige StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Support auf Lebenszeit. Eigenschaften und Vorteile • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s) • eSATA-Schnittstelle ist kompatibel mit SATA-Version 3 und anderen SATA-Revisionen, mit Datenübertragungsraten bis zu 6 Gbit/s • Unterstützt Festplatten (HDD), SSD-Laufwerke (SSD) und optische Laufwerk (ODD) • 1x eSATA-Steckverbinder, 1x USB-3.0-Steckverbinder mit integriertem, 1 m (3,3 Fuß) langem Kabel • Keine Treiber- oder Softwareinstallation erforderlich • Plug-&-Play- und Hot-Swap-Kompatibilität • Hohe externe Leistung Ihrer eSATA-Laufwerke, mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s über Ihren USB-3.0-fähigen Computer • Problemlose Einrichtung mit Plug-&-Play-Installation Anwendungen • Anschließen eines externen eSATA-Laufwerks an ein Computersystem, das nur über USB-Anschlüsse verfügt • Weiterführen Ihres Laptops und eSATA-Laufwerks zu einer Speicherlösung für unterwegs • Austausch eines eSATA-Laufwerks zwischen Computersystemen ohne eSATA Was ist enthalten? • USB-3.0-eSATA-Adapterkabel • Installationsanleitung Weitere Informationen: | | Typ: | USB-auf-SATA-Adapter | Unterstützter Formfaktor: | SATA | Abmessungen: | 910 x 24 x 10mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Adapter SATA, SATA Adapter, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB SATA Adapter, USB eSATA Adapter, USB-A eSATA Adapter, eSATA Adapter, eSATA Kabel, startech festplatten adapter, internes ssd, usb sata adapter usb3.0, 1798085, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplattenzubehör, StarTech.com, USB3S2ESATA3, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drive Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 25,55* | € 34,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,87* | € 39,00* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,71* | € 39,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,44* | € 43,33* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 33,70* | € 45,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|