Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L3230CDW - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/ (HLL3230CDWG1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Kompakter Duplex-Farbdrucker mit LAN/WLAN HL-L3230CDW Bild1
Brother Kompakter Duplex-Farbdrucker mit LAN/WLAN HL-L3230CDW Bild1
Brother Kompakter Duplex-Farbdrucker mit LAN/WLAN HL-L3230CDW Bild2
Brother Kompakter Duplex-Farbdrucker mit LAN/WLAN HL-L3230CDW Bild3
Brother Kompakter Duplex-Farbdrucker mit LAN/WLAN HL-L3230CDW
Brother Kompakter Duplex-Farbdrucker mit LAN/WLAN HL-L3230CDW
Artikel-Nr.:
     2753I-4374638
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL3230CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766790109
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Brother HL-L3230CDW - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  HLL3230CDWG1
Modell  HL-L3230CDW
EAN/UPC  4977766790109

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother HL-L3230CDW - Drucker - Farbe - LED
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Gewicht  18 kg
Lokalisierung  Deutschland
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76.2 mm x 116 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 19 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 19 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 6 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 6 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 6 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 6 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)  2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)  2400 x 600 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
RAM Installiert (Max.)  256 MB
Druckersprache  PCL 6, XPS, BR-Script3, PDF 1.7
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität  250 Blätter
Medienhandhabung  250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)  30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  1500 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  Linux, Android, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Windows 25,40cm (10") S mode, Apple macOS 10.13
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41 cm x 46.1 cm x 25.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Lokalisierung  Deutschland
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 19 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 19 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 6 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 6 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 6 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 6 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)  2400 x 600 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
PostScript Unterstützung  Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  15.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  15.5 Sek.
Druckersprache  PCL 6, XPS, BR-Script3, PDF 1.7
Medienhandhabung  250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  256 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76.2 mm x 116 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Größe der Briefumschläge  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht  60 g/m² - 163 g/m²
Gesamte Medienkapazität  250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Mehrzweckfach: 1 x manuell - 1 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Ausgabefachkapazität  150 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  1500 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPS
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x LAN - RJ-45
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz)
1 x Tonerkassette (Cyan)
1 x Tonerkassette (Magenta)
1 x Tonerkassette (Gelb)
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  390 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  75 Watt
Energierverbrauch Sleep  8.8 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Android, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Windows 25,40cm (10") S mode, Apple macOS 10.13
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)  45 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)  43 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  41 cm
Tiefe  46.1 cm
Höhe  25.2 cm
Gewicht  18 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
21,7 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Lokalisierung:
Deutschland
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe):
2400 x 600 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
PostScript Unterstützung:
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
15.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
15.5 Sek.
Druckersprache:
PCL 6, XPS, BR-Script3, PDF 1.7
Medienhandhabung:
250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
RAM Installiert (Max.):
256 MB
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
76.2 mm x 116 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Mediengewicht:
60 g/m² - 163 g/m²
Gesamte Medienkapazität:
250 Blätter
Ausgabefachkapazität:
150 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
1500 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Verbindungen:
1 x LAN - RJ-45 , 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
390 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
75 Watt
Energierverbrauch Sleep:
8.8 Watt
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb):
45 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus):
43 dBA
Breite:
41 cm
Tiefe:
46.1 cm
Höhe:
25.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, brother laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, brother laserdrucker, 3230, brother, 2400, farbe, seitenmin, seiten/min., seiten, hll3230cdw, l3230cdw, drucker, duplex, hll3230cdwg1, a4/legal, einfarbig)/, kapazität:, blätter, wifi(n, a4legal, einfarbig, kapazitt, bltter, wifin, legal, kapazität, wlan, laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,62*
€ 460,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,54*
€ 459,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,90*
€ 449,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,39*
€ 443,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,03*
€ 409,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.