Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Gr. 156 C - Farbband - 1 x Schwarz - für Canon AP 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan 156C Farbband
Pelikan 156C Farbband
Artikel-Nr.:
     2753I-423940
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     519637
EAN/GTIN:
     4018474519634
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Korrekturband

Übersicht

Kurzinfo  Pelikan Gr. 156 C - Farbband - 1 x Schwarz - für Canon AP 100
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Pelikan
Hersteller Art. Nr.  519637
Modell  Gr. 156 C
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Pelikan Gr. 156 C
Paketierte Menge  1
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Druckfarbe  Schwarz
Bandgröße  8 mm x 138 m
Entwickelt für  Canon AP 100

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Bandgröße  8 mm x 138 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon AP 100

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Bandgröße:
8 mm x 138 m
Entwickelt für:
Canon AP 100
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinenkorrekturband, Schreibmaschinen-Farbband, Schreibmaschinenfarbband, carbonband, 519637, pelikan, farbband, schwarz, canon, gruppe, carbon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
35
€ 5,87*
ab € 3,11*
€ 4,94*
€ 6,78*
ab € 14,86*
€ 20,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,83*
€ 20,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.