Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 156C Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 156C Farbband
Pelikan 156C Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-819651
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     519637
EAN/GTIN:
     4018474519634
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Korrekturband
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Canon<br />AP 01, AP 02, AP 03, AP 06, AP 07, AP 08, AP 100, AP 120, AP 150, AP 3, AP 3500, AP 50, AP 6, AP 60, AP 7, AP 8, E 23, EF 5, ES 10, ES 13, ES 15, ES 20, ES 23, ES 23 II, ES 25, ES 3, ES 33, ES 3 II, ES 5, MX 100, MX 250, MX 260, MX 30, MX 300, MX 350, MX 360, QS 100, QS 110, QS 310, QS 400, QS 50, S 100 Typewriter, S 200 Typewriter, S 250, S 300 Typewriter, S 350, T 2400<br /><br />Wincor-Nixdorf<br />SM 8600<br />8600, 8600 I, SM 8600, SM 8600 I<br /><br />Utax<br />T 2200, T 2400, T 2600, T 3200, T 3300
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Farbbandlänge
138 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.