Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA130993 Herst.-Nr.: 519637 EAN/GTIN: 4018474519634 |
| |
|
| | |
| - Pelikan Schreibmaschinenfarbband 519637 verwendbar für:Canon 300 X Canon 350 X Canon AP 01 Canon AP 100 Canon AP 150 Canon AP 160 Canon AP 50 Portable Canon AP 60 Portable Präsident Electronic 6007 Robotron Erika Electronic 6007 Canon ES 10 Canon ES 23 Canon ES 23-II Canon ES 25 Canon ES 3 Canon ES 3 II Canon ES 5 Canon MX 250 Canon MX 260 Canon MX 30 Canon MX 300 Canon MX 350 Canon MX 360 Robotron Pr s. Electronic 6007 I Canon QS 100 Canon QS 400 Canon QS 50 Canon S 200 Canon S 250 Sigma SM 8600 Sigma SM 8600 i Utax T 2200 Utax T 2400 Utax T 2600 Utax T 3200 Utax T 3300
- Ausführung: Correctable
- Farbe: schwarz
- Format/Größe: 8mm/138m
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 138 m | Breite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.06 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Material: | Carbon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinenkorrekturband, Schreibmaschinen-Farbband, Schreibmaschinenfarbband, schreibmaschinenfarbband gr.156 c, carbonband, pelikan korrekturband, Carbon, Carbon-Schreibmaschinenfarbband, CarbonSchreibmaschinenfarbband, Farbband, Farbbandkassette, FBK, Gewebe, Gewebe-Schreibmaschinenfarbband, GewebeSchreibmaschinenfarbband, Nylon, Nylon-Schreibmaschinenfarbband, NylonSchreibmaschinenfarbband, Plastik, Plastik-Sc, PlastikSc, Sc |
| | |
| |