Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 300S - Flash-Speicherkarte - 128 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-4213931
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GSDC300S
EAN/GTIN:
     0760557841029
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC

Übersicht

Kurzinfo  Transcend 300S - Flash-Speicherkarte - 128 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS128GSDC300S
Modell  300S
EAN/UPC  0760557841029

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend 300S - Flash-Speicherkarte - 128 GB - SDXC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  SDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
Geschwindigkeit  Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 45 MB/s
Formfaktor  SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten  Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  24 mm
Tiefe  32 mm
Höhe  2.1 mm
Gewicht  2 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
128 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 45 MB/s
Formfaktor:
SDXC UHS-I Speicherkarte
Breite:
24 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
2.1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sd karte class 10, sdxc, transcend, uhsi, 300s, class, ts128gsdc300s, video, flashspeicherkarte, class10, flash, speicherkarte, 128gb, card, sdc300s, mb/s, 7605578410294, sdcard, dc300s, 95/45, atminties, kortele, memory, uhsi/ts128gsdc300s, securedigitalcard, 100/25, premium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 9,06*
€ 12,22*
2 Tage
200
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 13,94*
€ 4,50*
ab € 10,43*
€ 14,01*
4 Tage
10
€ 8,00*
ab € 10,62*
€ 14,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,81*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDC300S
ab € 4,65*
Zubehör
Transcend
TS32GSDC300S
ab € 4,69*
Zubehör
Transcend
TS512GSDC300S
ab € 19,88*
Zubehör
Transcend
TS8GSDC300S
ab € 4,56*
Zubehör
Transcend
TS256GSDC300S
ab € 18,58*
Zubehör
Transcend
TS4GSDC300S
ab € 4,08*
Zubehör
Transcend
TS64GSDC300S
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.