Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Tonerpatrone - High Capacity - 1 x Schwarz - 32000 Seiten - für Phaser 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 7760N, 7760NM (106R01163)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-419706
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01163
EAN/GTIN:
     0095205224016
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Tonerpatrone - High Capacity - 1 x Schwarz - 32000 Seiten - für Phaser 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 7760N, 7760NM
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R01163
Modell  
EAN/UPC  0095205224016

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Tonerpatrone - High Capacity - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  High Capacity
Kapazität  Bis zu 32000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  Phaser 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 7760N, 7760NM

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  10.2 cm
Transporttiefe  38.1 cm
Transporthöhe  10.2 cm
Transportgewicht  0.91 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Patronenleistung  High Capacity
Kapazität  Bis zu 32000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Xerox Phaser 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 7760N, 7760NM

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Transportbreite:
10.2 cm
Transporttiefe:
38.1 cm
Transporthöhe:
10.2 cm
Transportgewicht:
0.91 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Patronenleistung:
High Capacity
Kapazität:
Bis zu 32000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7760 DN; Phaser 7760 DNM; Phaser 7760 DX; Phaser 7760 GX; Phaser 7760 N; Phaser 7760 NM; Phaser 7760 Series; Phaser 7760 V DN; Phaser 7760 V DX; Phaser 7760 V GX
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, xerox, 7760, 106r01163, 01163, schwarz, 7750, phaser, toner, original, tonerpatrone, 32000, black, 32000s, high, capacity, seiten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 186,33*
€ 229,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 187,67*
€ 229,77*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 189,67*
€ 230,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tektronix
106R01160
ab € 264,99*
Ähnlich
Tektronix
106R01162
ab € 363,50*
Ähnlich
Xerox
108R00713
ab € 260,61*
Ähnlich
WhiteBox
106R01160
ab € 89,69*
Ähnlich
WhiteBox
106R01161
ab € 89,78*
Ähnlich
WhiteBox
106R01162
ab € 89,82*
Ähnlich
WhiteBox
106R01163
ab € 89,72*
Ähnlich
Ampertec
106R01160
ab € 69,64*
Ähnlich
Ampertec
106R01161
ab € 161,08*
Ähnlich
Ampertec
106R01162
ab € 55,98*
Ähnlich
Ampertec
106R01163
ab € 52,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.