Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt Xerox 106R01163 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt Xerox 106R01163 schwarz
Ampertec Toner ersetzt Xerox 106R01163 schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1745/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     106R01163
EAN/GTIN:
     4260366324851
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 32.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Xerox Phaser 7760 DN, Xerox Phaser 7760 DNM, Xerox Phaser 7760 DX, Xerox Phaser 7760 GX, Xerox Phaser 7760 N, Xerox Phaser 7760 NM, Xerox Phaser 7760 V DN, Xerox Phaser 7760 V DX, Xerox Phaser 7760 V GX


Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7760 DN; Phaser 7760 DNM; Phaser 7760 DX; Phaser 7760 GX; Phaser 7760 N; Phaser 7760 NM; Phaser 7760 Series; Phaser 7760 V DN; Phaser 7760 V DX; Phaser 7760 V GX

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, ampertec toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Ampertec LT1745/AM, Xerox Phaser 7760 DN, Xerox Phaser 7760 DNM, Xerox Phaser 7760 DX, Xerox Phaser 7760 GX, Xerox Phaser 7760 N, Xerox Phaser 7760 NM, Xerox Phaser 7760 V DN, Xerox Phaser 7760 V DX, Xerox Phaser 7760 V GX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 129,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,03*
€ 219,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,47*
€ 199,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,41*
€ 188,51
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 151,80*
€ 180,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,65*
€ 169,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,41*
€ 154,00
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tektronix
106R01160
ab € 263,89*
Ähnlich
Tektronix
106R01162
ab € 363,42*
Ähnlich
Xerox
108R00713
ab € 260,30*
Ähnlich
Xerox
106R01163
ab € 179,03*
Ähnlich
WhiteBox
106R01160
ab € 90,08*
Ähnlich
WhiteBox
106R01161
ab € 90,40*
Ähnlich
WhiteBox
106R01162
ab € 89,74*
Ähnlich
WhiteBox
106R01163
ab € 90,31*
Ähnlich
Ampertec
106R01160
ab € 61,58*
Ähnlich
Ampertec
106R01161
ab € 160,21*
Ähnlich
Ampertec
106R01162
ab € 62,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.