Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-1447144
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00713
EAN/GTIN:
     0952052240784
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox Phaser 7760 - Original - Druckerbildeinheit - für Phaser 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 7760N, 7760NM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
15.2 cm
Transporttiefe
66 cm
Transporthöhe
20.3 cm
Transportgewicht
1.36 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 35000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 7760N, 7760NM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tektronix
106R01160
ab € 265,19*
Ähnlich
Tektronix
106R01162
ab € 363,59*
Ähnlich
Xerox
106R01163
ab € 178,23*
Ähnlich
WhiteBox
106R01160
ab € 89,69*
Ähnlich
WhiteBox
106R01161
ab € 89,64*
Ähnlich
WhiteBox
106R01162
ab € 90,14*
Ähnlich
WhiteBox
106R01163
ab € 90,32*
Ähnlich
Ampertec
106R01160
ab € 61,51*
Ähnlich
Ampertec
106R01161
ab € 161,63*
Ähnlich
Ampertec
106R01162
ab € 65,20*
Ähnlich
Ampertec
106R01163
ab € 130,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.