Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-402683 Herst.-Nr.: SCSEHH3 EAN/GTIN: 5704327062738 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | MicroConnect - Kabel seriell - DB-9 (M) bis DB-9 (M) - 3 m | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | MicroConnect | Hersteller Art. Nr. | SCSEHH3 | Modell | | EAN/UPC | 5704327062738 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MicroConnect Kabel seriell - 3 m | Typ | Kabel seriell | Länge | 3 m | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Kabel seriell | Länge | 3 m | | | Konnektivität | | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ: | Kabel seriell | Länge: | 3 m | Anschluss: | D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich | Stecker (zweites Ende): | D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel microconnect, d-sub kabel, microconnect, scsehh3, dsub/rs232, dsubrs232, kabel, seriell, micro, connect, netzwerkkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,25* | € 1,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,55* | € 2,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,18* | € 29,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|