Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(M) zu HDMI, Lightning (W) (MD826ZM/A) HandyZubehör, Folien, Hüllen, Handytaschen, Panzerglas, Schutzfolie AdapterKabel, Adapter, Kabel, USB, HDMI, DVI, Displayport, Lightning, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MD826ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Apple MD826ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Apple MD826ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-3989356
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD826ZM/A
EAN/GTIN:
     0885909627653
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Apple Lightning Digital AV Adapter - Lightning-Kabel - Lightning männlich zu HDMI, Lightning weiblich - für iPad/iPhone/iPod (Lightning)
Gruppe  Kabel
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MD826ZM/A
EAN/UPC  5711783431619

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple Lightning Digital AV Adapter - Lightning-Kabel - HDMI / Lightning
Kabel  Lightning-Kabel - HDMI / Lightning
Anschlüsse  Lightning - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - weiblich
Lightning - weiblich
Entwickelt für  10.2" iPad; 10.5" iPad Air; 10.5" iPad Pro; 12.9" iPad Pro; 9.7" iPad; 9.7" iPad Pro; iPad Air; iPad Air 2; iPad mini; iPad mini 2; 3; 4; 5; iPad with Retina display; iPhone 11, 12, 13, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 7, 8, SE, X, XR, XS, XS Max; iPod touch

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Lightning-Kabel
Unterstützte Schnittstellen  HDMI / Lightning
  
Konnektivität  
Anschlüsse  Apple Lightning - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Apple Lightning - weiblich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 10.2" iPad (7. Generation, 8. Generation)
Apple 10.5" iPad Air (3. Generation)
Apple 10.5" iPad Pro
Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Apple 9.7" iPad (5. Generation, 6. Generation)
Apple 9.7" iPad Pro
Apple iPad Air
Apple iPad Air 2
Apple iPad mini (1. Generation)
Apple iPad mini 2 (2. Generation)
Apple iPad mini 3 (3. Generation)
Apple iPad mini 4 (4. Generation)
Apple iPad mini 5 (5. Generation)
Apple iPad with Retina display (4. Generation)
Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), X, XR, XS, XS Max
Apple iPod touch (6G, 7G)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Lightning-Kabel
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI / Lightning
Anschlüsse:
Apple Lightning - männlich
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Docking Station, Dockingstation, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Dock, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-A DVI Adapter, USB-A DisplayPort Adapter, USB-A HDMI Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, ipod apple docking station, usb displayport adapter, apple docking station, lightning, apple, adapter, digital, hdmi, md826zma, md826zm/a, md826zm, lightningkabel, kabel, männlich, mnnlich, weiblich, 073053, white, ipad, weiß, display, oder, ipad/iphone/ipod, weiss, 4547597815601, ipadiphoneipod, iphone, ipod, av/hdmi
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 38,59*
€ 49,10*
€ 6,78*
ab € 38,48*
€ 49,11*
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 50,02*
2 Tage
97
€ 6,90*
ab € 39,28*
€ 50,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,93*
€ 58,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MD821ZM/A
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.