Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Lightning Digital AV Adapter, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MD826ZM/A Schnittstellenkarte/Adapter HDMI
Apple MD826ZM/A Schnittstellenkarte/Adapter HDMI
Apple MD826ZM/A Schnittstellenkarte/Adapter HDMI
Artikel-Nr.:
     1359-40-13-1886
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD826ZM/A
EAN/GTIN:
     0885909627653
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verwende den Lightning Digital AV Adapter mit deinem iPad mit Retina Display, iPad mini, iPhone 5 und iPod touch (5. Generation) mit Lightning Connector. Mit dem Lightning Digital AV Adapter kannst du alles auf deinem Display z. B. Apps, Präsentationen, Websites, Diashows und mehr auf einem HDMI fähigen Fernseher, Display, Projektor oder einem anderen kompatiblen Display in bis zu 1080p HD zeigen. Er gibt auch Videoinhalte Filme, Fernsehsendungen, aufgenommene Videos auf deinem Großbildschirm in bis zu 1080p HD aus. Schließ den Lightning Digital AV Adapter einfach über den Lightning Connector an dein Gerät und dann per HDMI Kabel (separat erhältlich) an den Fernseher oder Projektor an.

Highlights
  • Erfordert ein HDMI Kabel (separat erhältlich) für die Verbindung mit einem Fernseher oder Projektor
  • Unterstützt sowohl Video- als auch Audioausgabe.
  • kompatibel zu: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad mit Retina Display, iPad mini, iPad mini 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 3, iPod touch 5. Generation 32 GB/64 GB, iPod touch 5. Generation 16 GB


  • Erfordert ein HDMI Kabel (separat erhältlich) für die Verbindung mit einem Fernseher oder Projektor. Unterstützt sowohl Video
  • als auch Audioausgabe.
Weitere Informationen:
Gewicht:
40.5 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
6.8 cm
Breite:
15.8 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 38,56*
€ 49,64*
€ 6,78*
ab € 38,66*
€ 49,65*
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 50,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,23*
€ 50,67*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,50*
€ 50,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MD821ZM/A
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.