Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT1030-2G-BRK - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2GB GDDR5 - PCIe 3.0 low profile - HDMI, DisplayPort (90YV0AT2-M0NA00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     2753I-3888766
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0AT2-M0NA00
EAN/GTIN:
     4712900910223
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce

Übersicht

Kurzinfo  ASUS GT1030-2G-BRK - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 low profile - HDMI, DisplayPort
Gruppe  Videokarten
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90YV0AT2-M0NA00
Modell  GT1030-2G-BRK
EAN/UPC  4712900910223

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS GT1030-2G-BRK - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB
Gerätetyp  Grafikkarten - low profile
Bustyp  PCI Express 3.0
Grafik-Engine  NVIDIA GeForce GT 1030
Speicher  2 GB GDDR5
Core Clock  1266 MHz
Boost-Clock  1506 MHz
CUDA-Kerne  384
Effektive Memory Clock  6008 MHz
Speicherschnittstelle  64-Bit
Max Auflösung  7680 x 4320
Schnittstellen  DisplayPort
HDMI
API-Unterstützung  DirectX 12, OpenGL 4.5
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.1 cm x 16.9 cm x 6.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Grafikkarten - low profile
Bustyp  PCI Express 3.0
Grafik-Engine  NVIDIA GeForce GT 1030
Core Clock  1266 MHz
Boost-Clock  1506 MHz
CUDA-Kerne  384
Max Auflösung  7680 x 4320
Schnittstellen  DisplayPort
HDMI
API-Unterstützung  DirectX 12, OpenGL 4.5
Besonderheiten  Native HDMI, Nvidia PhysX-Ready, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, Super Alloy Power II-Technologie, AUTO-EXTREME-Technologie, GPU Tweak II, HDCP
  
Speicher  
Grösse  2 GB
Technologie  GDDR5 SDRAM
Effektive Taktrate  6008 MHz
Busbreite  64-Bit
  
Verschiedenes  
Software inbegriffen  Bildschirmtreiber, ASUS GPU Tweak II
Breite  2.1 cm
Tiefe  16.9 cm
Höhe  6.9 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Grafikkarten - low profile
Bustyp:
PCI Express 3.0
Grafik-Engine:
NVIDIA GeForce GT 1030
Core Clock:
1266 MHz
Boost-Clock:
1506 MHz
CUDA-Kerne:
384
Max Auflösung:
7680 x 4320
Schnittstellen:
DisplayPort , HDMI
API-Unterstützung:
DirectX 12, OpenGL 4.5
Grösse:
2 GB
Technologie:
GDDR5 SDRAM
Effektive Taktrate:
6008 MHz
Busbreite:
64-Bit
Software inbegriffen:
Bildschirmtreiber, ASUS GPU Tweak II
Breite:
2.1 cm
Tiefe:
16.9 cm
Höhe:
6.9 cm
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce, 1030, asus, gddr5, gt10302gbrk, gt1030, pcie, hdmi, 90yv0at2m0na00, 90yv0at2, m0na00, displayport, grafikkarten, lowprofile, profile, grafikkarte, nvidia, 2048, 7680, 4320, single, slot, 1fan, 2gbrk, 2gb/dp/hdmi/low, gt10302gbbrk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
107
€ 4,50*
ab € 64,30*
€ 79,42*
€ 6,78*
ab € 64,35*
€ 79,48*
2 Tage
54
€ 5,50*
ab € 64,87*
€ 80,12*
€ 4,00*
ab € 65,34*
€ 80,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,11*
€ 84,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.