Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT 1030-2G-BRK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     1546-L1120504
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0AT2-M0NA00
EAN/GTIN:
     4712900910223
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ASUS GDDR5 / 64-bit 2GB / 6008MHz / 384 Cuda Cores / 1x PCI-E 3.0, 1x DP, 1x HDMI
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Technology Partner:
nVidia
Memory Size:
2 GB
Chip:
GT1030
Quantity of Cores:
384
Memory Clock:
6008 MHZ
Memory Databus:
64 BIT
Memory Type:
GDDR5
Card Slot:
PCI-E 3.0
Required Slot Space:
2
Display Port:
1
HDMI:
1
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 65,23*
€ 82,18*
€ 6,78*
ab € 65,48*
€ 82,49*
Lager 1546
154
€ 5,50*
ab € 66,20*
€ 83,37*
€ 5,50*
ab € 66,48*
€ 83,73*
€ 4,00*
ab € 66,83*
€ 84,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.