Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT1030-2G-BRK 2GB GDDR5 HDMI DP LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS GT1030-2G-BRK 2GB GDDR5 HDMI DP LP
ASUS GT1030-2G-BRK 2GB GDDR5 HDMI DP LP
Artikel-Nr.:
     832-249916
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0AT2-M0NA00
EAN/GTIN:
     4712900910223
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
weight:
0.388 kg
height:
0.050 m
width:
0.165 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus low profile grafikkarte, geforce, asus geforce, Grafikkarten NVIDIA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 65,23*
€ 82,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 65,48*
€ 82,49*
1 Tag
154
€ 5,50*
ab € 66,20*
€ 83,37*
€ 5,50*
ab € 66,48*
€ 83,73*
€ 4,00*
ab € 66,83*
€ 84,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.