Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-387422
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     VMT105C
EAN/GTIN:
     5705965878682
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
kvm kabel 5m
kvm kabel

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 5 m
Gruppe  Eingabe Kabel
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  VMT105C
Modell  
EAN/UPC  5705965878682

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect Tastatur- / Maus-Kabel - 5 m
Typ  Tastatur- / Maus-Kabel
Länge  5 m
Anschluss  6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)  6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastatur- / Maus-Kabel
Länge  5 m
  
Konnektivität  
Anschluss  6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)  6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Tastatur- / Maus-Kabel
Länge:
5 m
Anschluss:
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende):
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Weitere Suchbegriffe: microconnect, ps/2, vmt105c, cable, tastatur, mauskabel, grau, tastatur/video/maus, kvm)kabel, tastaturvideomaus, kvmkabel, maus, kabel, video
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 7,68*
2 Tage
3
€ 10,00*
ab € 5,08*
€ 7,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,65*
€ 32,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.