Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5846 2m DisplayPort USB C Schwarz Videokabel-Adapter (11.04.5846)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     2753I-3752632
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5846
EAN/GTIN:
     7611990145867
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Roline - Externer Videoadapter - USB-C 3.1 - DisplayPort - Schwarz
Gruppe  Videokarten
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  11.04.5846
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Roline externer Videoadapter - Schwarz
Gerätetyp  Externer Videoadapter
Bustyp  USB-C 3.1
Max Auflösung  3840 x 2160
Schnittstellen  USB-C (Stecker)
DisplayPort (Stecker)
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Externer Videoadapter
Bustyp  USB-C 3.1
Max Auflösung  3840 x 2160 bei 60 Hz
Schnittstellen  USB-C (Stecker)
DisplayPort (Stecker)
Besonderheiten  Stromversorgung über USB
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C 3.1 Kabel - 2 m
Kennzeichnung  DisplayPort 1.2
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Externer Videoadapter
Bustyp:
USB-C 3.1
Max Auflösung:
3840 x 2160 bei 60 Hz
Schnittstellen:
USB-C (Stecker) , DisplayPort (Stecker)
Besonderheiten:
Stromversorgung über USB
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C 3.1 Kabel - 2 m
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.2
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Stecker, USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel typ a 2 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, roline, displayport, 5846, 11045846, 11.04.5846, schwarz, adapterkabel, externer, videoadapter, usbc, stst, v1.2, st/st, videokabeladapter, videokabel, adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,16*
€ 21,46*
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 23,44*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,67*
€ 28,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,19*
€ 38,59*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 30,15*
€ 44,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5849
ab € 18,88*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5845
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.