Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5846 KABEL, USB 3.1-C/DISPLAYPORT-STECKER, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003126
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5846
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: USB 3.1-C-Stecker auf DisplayPort-Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Stecker, USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel typ a 2 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Adapter, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Typen, verschiedenen, zwischen, ROLINE, 11.04.5846, 3003126, 300-3126
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,12*
    € 22,04*
    Frei Haus
    ab € 16,12*
    € 22,69*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 19,89*
    € 27,71*
    € 3,50*
    ab € 26,04*
    € 35,46*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 29,93*
    € 44,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,83*
    € 53,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,20*
    € 52,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,89*
    € 49,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,93*
    € 45,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,86*
    € 43,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,10*
    € 42,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,93*
    € 35,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5849
    ab € 17,91*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5845
    ab € 13,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.