Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3660434 Herst.-Nr.: 85149 EAN/GTIN: 4043619851492 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Slim High Quality - HDMI mit Ethernetkabel - mikro HDMI (M) bis HDMI (M) - 1 m - dreifach abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel - weiß - 4K Unterstützung | Gruppe | Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 85149 | Modell | Slim High Quality | EAN/UPC | 4043619851492 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Slim High Quality - HDMI mit Ethernetkabel - 1 m | Kabel | HDMI mit Ethernetkabel | Technologie | Dreifach abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel | American Wire Gauge (AWG) | 36 | Länge | 1 m | Anschluss | Mikro HDMI - männlich | Stecker (zweites Ende) | HDMI - männlich | Besonderheiten | 4K Unterstützung | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | HDMI mit Ethernetkabel - 4K Unterstützung | Technologie | Dreifach abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel | American Wire Gauge (AWG) | 36 | Länge | 1 m | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), Dolby TrueHD-Unterstützung, CEC 2.0 support, Dolby DTS-HDMaster Audio support, 3D über HDMI, unterstützt 1080p HFR (High Frame Rate) 3D, Metallanschlussgehäuse, Poly-Beutel Verpackung | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss | 19-poliger mikro HDMI Typ D - männlich | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | HDMI mit Ethernetkabel - 4K Unterstützung | Technologie: | Dreifach abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel | American Wire Gauge (AWG): | 36 | Länge: | 1 m | Beschichteter Stecker: | Gold | Farbe: | Weiß | Anschluss: | 19-poliger mikro HDMI Typ D - männlich | Stecker (zweites Ende): | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi, hdmi, delock, high, 85149, ethernet, stecker, slim, männlich, mnnlich, quality, kabel, speed, microd, hdmia, hdmikabel, mikro, dreifach, abgeschirmtes, twistedpairkabel, weiß, unterstützung, untersttzung, micro, twisted, pair, 4014619390588 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,53* | € 13,53* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 10,25* | € 14,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,20* | € 15,86* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,22* | € 22,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,76* | € 28,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|