Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel High Speed HDMI mit Ethernet - HDMI-A ST > HDMI Micro-D ST 3D 4K 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 85149 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Weiß
DeLOCK 85149 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Weiß
Artikel-Nr.:
     808-66556
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85149
EAN/GTIN:
     4043619851492
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d 1m

Dieses Kabel ermöglicht die Verbindung zwischen einer Kamera oder einem Tablet mit Micro HDMI Schnittstelle und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI-A Buchse. Das dreifach geschirmte Kabel vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- / Video- und Ethernetverbindung in einem. Durch die Unterstützung einer maximale Bandbreite von 18 Gb/s können Inhalte in 4K Auflösung (maximale Bildrate 60 Hz), 3D Inhalte in 4K Auflösung (maximale Bildrate 30 Hz) sowie Inhalte im 21:9 Kino Bildformat wiedergegeben werden.

Merkmale

  • Kabellänge: ca. 1,0 m
  • Kabeldurchmesser: ca. 3,2 mm
  • Anschlüsse: 1 x High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker >, 1 x High Speed HDMI Micro-D 19 Pin Stecker
  • High Speed HDMI mit Ethernet (HEC) Spezifikation
  • Kabelleitung: verdrillt
  • Kupferleitung
  • Kontakte mit Goldauflage
  • Dreifach geschirmtes Kabel
  • Metallgehäuse
  • Übertragung von Audio- und Videosignalen
  • Datentransferrate bis zu 18 Gb/s
  • Unterstützt das 21:9 Kino Bildformat
  • 3D Unterstützung: bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
  • Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
  • Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,55*
€ 13,60*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 10,27*
€ 14,61*
5 Tage
27
€ 9,90*
ab € 11,21*
€ 15,94*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,26*
€ 22,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 18,83*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.