Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HBA 9400-16i - Speicher-Controller - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low Profile - 1,2GBps - PCIe 3,1 x8 (05-50008-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3447607
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50008-00
EAN/GTIN:
     0830343007257
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller

Übersicht

Kurzinfo  Broadcom HBA 9400-16i - Speicher-Controller - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low Profile - 1.2 GBps - PCIe 3.1 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Broadcom
Hersteller Art. Nr.  05-50008-00
Modell  HBA 9400-16i
EAN/UPC  0830343007257

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Broadcom HBA 9400-16i - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.1 x8
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile
Bustyp  PCIe 3.1 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1024
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus  PCIe 3.1 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1024
Prozessor  LSI LSISAS3416
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
MTBF  4,500,000 Stunden
Kennzeichnung  EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  11.95 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus:
PCIe 3.1 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
1.2 GBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle:
16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1024
Prozessor:
LSI LSISAS3416
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
MTBF:
4,500,000 Stunden
Leistungsaufnahme im Betrieb:
11.95 Watt
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, Microsoft Windows
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Raid Karte, Speicher-Controller, Adapter SATA, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, broadcom sas controller, broadcom, 940016i, 9400, 50008, 055000800, speichercontroller, 12gb/s, sender/kanal, pcie, 12gbs, senderkanal, 12gb, speicher, controller, sender, kanal, sata, 6gb/s, lowprofile, 6gbs, profile, 16port, intern, port, sas/sata, nvme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,45*
ab € 369,50*
€ 430,43*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 394,94*
€ 457,90*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 395,29*
€ 457,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,90*
€ 544,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,92*
€ 537,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,36*
€ 510,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,25*
€ 498,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.