Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Gelb - Trommel-Kit - für C612dn, 612n (46507305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3325341
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507305
EAN/GTIN:
     5031713068211
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Gelb - Trommel-Kit - für C612dn, 612n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  46507305
Modell  
EAN/UPC  5031713068211

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - Gelb - Trommel-Kit
Produkttyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten
Kompatibel mit  C612dn, 612n

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  LED
Farbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Geld
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  OKI C612dn, 612n

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Gelb
Kapazität:
Bis zu 30000 Seiten
Farbkategorie:
Geld
Kompatibel mit:
OKI C612dn, 612n

Kompatible Geräte:
OKI:
C 612 DN; C 612 N; C 612 Series
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, oki bildtrommel, bildtrommel, 46507305, gelb, trommeleinheit, original, c612, yellow, trommel, 30.000, seiten, 30000, drum, benutzen, originalverbrauchsmaterialien, eine, optimale, qualität, leistung, ihrer, hardware, gewährleisten., c6xx, qualitt, gewhrleisten, verbrauchsmaterialien, gewährleisten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 80,39*
€ 104,07*
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 80,49*
€ 104,09*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 81,54*
€ 104,38*
1 Tag
20
€ 7,50*
ab € 81,74*
€ 105,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,66*
€ 108,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2623/KIT
ab € 323,08*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,21*
Ähnlich
OKI
46507306
ab € 81,82*
Ähnlich
OKI
46507307
ab € 81,17*
Ähnlich
OKI
46507308
ab € 56,08*
Ähnlich
OKI
46507505
ab € 156,33*
Ähnlich
OKI
46507506
ab € 155,09*
Ähnlich
OKI
46507507
ab € 156,09*
Ähnlich
OKI
46507508
ab € 63,36*
Ähnlich
WhiteBox
ALI-LT2623/KIT
ab € 134,38*
Ähnlich
Ampertec
46507505
ab € 118,71*
Ähnlich
Ampertec
46507506
ab € 120,94*
Ähnlich
Ampertec
46507507
ab € 117,69*
Ähnlich
Ampertec
46507508
ab € 46,67*
Ähnlich
Ampertec
46507305
ab € 61,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.