Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP351x - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 55 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon S/W-Laserdrucker i-SENSYS LBP351x Bild 1
Canon S/W-Laserdrucker i-SENSYS LBP351x Bild 1
Canon S/W-Laserdrucker i-SENSYS LBP351x Bild 2
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     2753I-2990799
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0562C003
EAN/GTIN:
     4549292051377
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Canon i-SENSYS LBP351x - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 55 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Gruppe  Drucker
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  0562C003
Modell  i-SENSYS LBP351x
EAN/UPC  4549292051377

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon i-SENSYS LBP351x - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht  26.2 kg
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 36.5 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
RAM Installiert (Max.)  1 GB
Druckersprache  PCL 5E, PostScript, PCL 6, PDF, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII), TIFF
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier, Karten
Gesamte Medienkapazität  600 Blätter
Medienhandhabung  500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)  250000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.5.8 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Windows 8, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41.5 cm x 52.9 cm x 43.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 36.5 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  7.2 Sek.
Druckersprache  PCL 5E, PostScript, PCL 6, PDF, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII), TIFF
Enthaltene Schriftarten  93 x PCL
136 x PostScript
Medienhandhabung  500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  1 GB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier, Karten
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, Foolscap (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht  60 g/m² - 199 g/m²
Gesamte Medienkapazität  600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²
1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m²
Max. Medienkapazität  3600 Blätter
Ausgabefachkapazität  600 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  250000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Secure Print
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
1 x USB host - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - Canon 039
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  1650 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  19 Watt
Energierverbrauch Sleep  1.1 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon PRINT Business
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.5.8 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Windows 8, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)  56 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  41.5 cm
Tiefe  52.9 cm
Höhe  43.8 cm
Gewicht  26.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,6 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
7.2 Sek.
Enthaltene Schriftarten:
93 x PCL , 136 x PostScript
Medienhandhabung:
500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung
RAM Installiert (Max.):
1 GB
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Mediengewicht:
60 g/m² - 199 g/m²
Gesamte Medienkapazität:
600 Blätter
Max. Medienkapazität:
3600 Blätter
Ausgabefachkapazität:
600 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
250000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Secure Print
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Tonerkassette (Schwarz) - Canon 039
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
1650 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
19 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1.1 Watt
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon PRINT Business
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb):
56 dB
Breite:
41.5 cm
Tiefe:
52.9 cm
Höhe:
43.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, laser farbdrucker canon, laserdrucker, canon laserdrucker, 1200, canon, lbp351x, isensys, sensys, 0562c003, duplex, seiten/min., 0562, seitenmin, seiten, drucker, laser, a4/legal, kapazität:, blätter, gigabit, usbhost, a4legal, kapazitt, bltter, legal, kapazität, host, swlaserdrucker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 460,34*
€ 514,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 476,18*
€ 528,53*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 484,77*
€ 539,63*
1 Tag
50
€ 2,50*
ab € 486,32*
€ 539,69*
10 Tage
304
Frei Haus
ab € 509,07*
€ 590,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,63*
€ 642,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,36*
€ 626,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,87*
€ 618,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,11*
€ 607,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,77*
€ 576,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0562C008AA
ab € 796,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.