Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon S/W-Laserdrucker i-SENSYS LBP352x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon S/W-Laserdrucker i-SENSYS LBP352x Bild 1
Canon S/W-Laserdrucker i-SENSYS LBP352x Bild 1
Canon S/W-Laserdrucker i-SENSYS LBP352x Bild 2
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0562C008AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0562C008AA
EAN/GTIN:
     4549292051421
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker

Canon i-SENSYS LBP352x

Schneller, kompakter S/W-Laserdrucker mit flexibler Papierhandhabung – ideal für anspruchsvolle Umgebungen, wo es auf Vielseitigkeit und Geschwindigkeit ankommt

Highlights

  • Schneller drucken mit bis zu 62 Seiten pro Minute
  • Noch produktiver dank erweiterbarer Papierkapazität (auf bis zu 3.600 Seiten) über diverse optionale Kassettenkonfigurierungen
  • Durch seine platzsparende Bauform leicht in alle Umgebungen zu integrieren
  • Dank der Mobildruck-Unterstützung kann auch von Smartphones oder Tablets aus gedruckt werden
  • Noch effizienter durch besonders ergiebige Canon Toner-Cartridges
  • Problemlos im Netzwerk zu verwalten
  • Optional sicheres Drucken und Speichern
  • Weniger Abfall und Kosten durch bequemes beidseitiges Drucken

Details

  • Schnelles und flexibles Drucken

    • Mit bis zu 62 S/W-Seiten pro Minute ist der LBP352x ideal für Arbeitsumgebungen, in denen es auf Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit ankommt. Der Drucker ist leicht konfigurierbar und hoch produktiv: Bis zu vier zusätzliche Papierkassetten sowie ein optionales Papierfach mit hoher Kapazität können nachgerüstet werden.
  • Hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf

    • Um produktiv zu sein, benötigt man einen Drucker mit hoher Kapazität. Der LBP352x verfügt daher serienmäßig über einen Papiervorrat von 600 Blatt, der auf 3.600 Blatt erweitert werden kann. Auch voll aufgerüstet bleibt der Drucker schmal und kompakt. Dank optional erhältlicher Toner-Cartridges mit erhöhter Reichweite brauchen Sie diese seltener zu wechseln und können mehr Seiten ohne Unterbrechung drucken – für produktiveres Arbeiten. Aufgrund seiner Vielseitigkeit meistert der LBP352x unterschiedlichste Druckaufgaben. Von DIN A5 quer bis DIN A4 beidseitig – binnen Sekunden halten Sie die Ergebnisse in Händen.
  • Drucken über die Cloud und mobil

    • Mit Apple Air Print (iOS) and Mopria (Android) können Sie von allen entsprechenden Geräten aus drucken. Profitieren Sie darüber hinaus von den erweiterten Funktionen der Canon PRINT Business App. Wer Google auch beruflich nutzt, kann den LBP352x nahtlos in Google Cloud Print einbinden.
  • Intelligente Vernetzung und Steuerungsfunktionen

    • Der LBP352x ist die perfekte und vielseitige Ergänzung für Ihre Druckerflotte. PCL5e/6 und Adobe PostScript werden unterstützt, was die Einbindung in eine bestehende Netzwerkumgebung extrem einfach macht. Der LBP352x empfiehlt sich für Managed Print Services-Umgebungen und die Fernwartungslösung e-Maintenance von Canon. Er kann auch problemlos in die Canon uniFLOW Ausgabeverwaltungs-Plattform eingebunden werden, sodass Sie die Effizienz und Sicherheit von My Print Anywhere und die zusätzlichen Vorteile der Fakturierlösung nutzen können.

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

  • Druckgeschwindigkeit
    • Einseitig: bis 62 Seiten/Min.
    • Beidseitig: bis 41,4 Bilder/Min.
  • Druckverfahren
    • Schwarzweiß-Laserdruck
  • Druckqualität
    • bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • Druckauflösung
    • 600 x 600 dpi
  • Vorwärmzeit
    • ca. 29 Sekunden nach dem Einschalten
  • Druck der ersten Seite
    • ca. 7,0 Sekunden
  • Empfohlenes monatliches Druckvolumen
    • 5.000 bis 20.000 Seiten
  • Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)
    • Max. 280.000 Seiten
  • Druckfreier Rand
    • jeweils ca. 5 mm oben, unten, links und rechts
  • Erweiterte Druckfunktionen
    • Secure Print
    • Drucken von USB-Speicherstick (JPEG/TIFF/PDF)
    • Barcode-Druck¹
    • Google Cloud Print-fähig
    • iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App
    • Android; Mopria-zertifiziert, Canon Print Service Plugin, Canon PRINT Business App
  • ALLGEMEINE DATEN

    • Stromversorgung
      • 220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
    • Stromverbrauch
      • Maximum: 1.650 W
      • Betrieb: max. 850 W
      • Standby: max. 19 W
      • Ruhemodus: max. 1,1 W
      • Stromschalter aus: max. 0,17 W
      • Typischer durchschnittl. Energieverbrauch (TEC): ca. 2,0 kWh/Woche
      • Leerlaufdauer bis Ruhemodus: 5 bis 60 Min. (voreingestellt: 5 Min.)
      • Leerlaufdauer bis Stromabschaltung: 4 Std. (voreingestellt)
    • Geräuschpegel
      • Schallleistung
      • Betrieb: max. 71 dB (A)
      • Standby: nicht wahrnehmbar
      • Schalldruck
      • Betrieb: 57 dB
      • Standby: nicht wahrnehmbar
    • Abmessungen (B x T x H)
      • 41,5 x 52,9 x 43,8 cm
    • Gewicht
      • ca. 26,2 kg
    • Betriebsumgebung
      • Temperatur: 10 bis 30 °C bei Rel. Luftfeuchte: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
    • Bedienfeld
      • 5-Zeilen-LCD, 5 LEDs (Online, Bereit, Nachricht, Job und Energiesparmodus), Schalter, 10-Tasten-Zifferntastatur

    MEDIENVERARBEITUNG

    • Papiereinzug (Standard)
      • Papierkassette: bis zu 500 Blatt
      • Mehrzweckeinzug für bis zu 100 Blatt
    • Papierausgabe
      • 500 Blatt (verdeckte Ausgabe), 100 Blatt (offene Ausgabe)
    • Papierzufuhr (optional)
      • Option 1: 3 x 500-Blatt-Kassetten; 1.500-Blatt-Papiermagazin
      • Option 2: 4 x 500-Blatt-Kassetten
      • Weitere Optionen: 500-Blatt-DIN-A5-Kassette (ersetzt Standardkassette), 500 Blatt benutzerdefinierte Medienkassette (ersetzt Standardkassette), 75-Blatt-Umschlageinzug (ersetzt Mehrzweckfach)
    • Medientypen
      • Normalpapier, schweres Papier, Etiketten, Umschläge
    • Druckmedienformate
      • Kassette (Standard und optional): DIN A4, B5, DIN A5, Legal, Letter, EXE, FLS, K16
      • Benutzerdefinierte Formate: Breite 148 bis 216 mm; Länge 210 bis 356 mm
      • Mehrzweckeinzug: DIN A4, B5, DIN A5, DIN A5 quer, DIN A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Registerkarton (3"x5"), Umschläge (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
      • Benutzerdefinierte Formate: Breite 76 bis 216 mm; Länge 127 bis 356 mm
      • DIN A5 Kassette: DIN A5 quer
      • Kassette für benutzerdefinierte Papierformate: DIN A5, DIN A6, STMT
      • Benutzerdefinierte Formate: Breite 102 bis 170 mm; Länge 148 bis 282 mm
      • 1.500-Blatt-Papiermagazin: DIN A5, DIN A6, STMT
      • Umschlageinzug: Umschlag
      • Benutzerdefinierte Formate: Breite 90 bis 178 mm; Länge 160 bis 254 mm
    • Papiergewicht
      • Kasette: 60 bis 120 g/m²
      • Mehrzweckeinzug: 60 bis 199 g/m²
    • Beidseitiges Drucken
      • automatisch
      • Kassette (Standard und optional): DIN A4, B5, DIN A5, LGL, LTR, EXE, FLS
      • Benutzerdefinierte Formate¹ – Breite: wie DIN A4/B5/DIN A5/LGL/LTR/EXE/FLS, Länge: 210 bis 356 mm 60 bis 120 g/m²
      • DIN A5-Kassette: N/A
      • Sonstige Kassette: A5
      • Benutzerdefinierte Formate¹ – Breite: wie DIN A5; Länge 148 bis 282 mm 60 bis 120 g/m²
      • 1.500 Blatt Papierfach: DIN A4, LGL, LTR 60 bis 120 g/m²
      • Umschlageinzug: N/A

    CONTROLLER

    • Prozessorgeschwindigkeit
      • 528 MHz + 264 MHz
    • Speicher
      • 1 GB
    • Druckersprachen
      • UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6¹, Adobe® PostScript
    • Schriftarten
      • 93 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften
    • Software und Druckersteuerung
      • Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner-Statuskontrolle
      • iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte
      • eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.
      • uniFLOW-kompatibel durch uniFLOW Login Device Client für SFP MEAP
    • Schnittstellen und Anschlüsse
      • USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
    • Unterstützte Betriebssysteme
      • Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X Version 10.5.8 und höher Linux¹/Citrix

    VERBRAUCHSMATERIAL

    • All-in-One-Cartridge
      • Standard: Cartridge 039 (bis zu 11.000 Seiten)
      • Hohe Ergiebigkeit: Cartridge 039 H (bis zu 25.000 Seiten)

    ZUBEHÖR

    • Artikel
      • Papiereinzug PF B1 (4 x 500-Blatt-Kassetten)
      • DIN A5-Kassette A1 (500 Blatt)
      • Kassette für benutzerdefinierte Medien A1 (500 Blatt)
      • Papiermagazin G1 (1.500 Blatt)
      • Umschlageinzug A1 (75 Umschläge)
      • SD-Card C1 (8 GB SD-Speicherkarte)
      • Barcode-Druckkit F1 (ermöglicht das Drucken von Barcodes)
      • PCL-Schriftenfamilie C1 (Unicode-druckfähig für SAP mit Unterstützung des Andale-Fonts)
      • Wartungskit A1 (zur regelmäßigen Wartung, enthält die Fixiereinheit, Transfer- und Aufnahmewalzen, Anwendung alle 225.000 Seiten)
      • MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)
      • MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)
      • Druckersockel M1 (niedrig)
      • Druckersockel N1 (hoch)
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 799,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 883,86*
    € 1.051,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 857,28*
    € 1.020,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 837,80*
    € 996,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 799,12*
    € 950,95
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Canon
    0562C003AA
    ab € 471,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.