Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 3,0m (USB / USB2.0) (82216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-291838
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82216
EAN/GTIN:
     4043619822164
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 3 m (USB / Hi-Speed USB)
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  82216
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK USB-Kabel - 3 m
Typ  USB-Kabel
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Länge  3 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Kabel
Länge:
3 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
Produktzertifizierungen:
USB / Hi-Speed USB
Weitere Suchbegriffe: usb anschlußkabel 3,0m a auf b, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, delock, 82216, kabel, usbkabel, stecker, typa, typb, upstream, st/st, weiß, 4014619136933, stst, [82216], usb2.0, 2.0a, 2.0b, 3.00m, grau, länge:, farbe:, usb20, 300m, lnge, farbe, usb2, länge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 1,88*
€ 2,89*
€ 6,78*
ab € 2,00*
€ 3,07*
5 Tage
150
€ 9,90*
ab € 2,29*
€ 3,47*
€ 4,99*
ab € 2,65*
€ 3,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,24*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-669R
ab € 11,86*
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 10,92*
Zubehör
Zebra
A9183902
ab € 39,77*
Zubehör
Zebra
A9169798
ab € 65,23*
Zubehör
Zebra
79867M
ab € 18,95*
Zubehör
Zebra
P1003772-006
ab € 97,44*
Zubehör
Zebra
P1050667-142
ab € 97,37*
Zubehör
Zebra
P1058930-073C
ab € 337,92*
Zubehör
Zebra
P1112640-054
ab € 30,00*
Zubehör
Delock
82446
ab € 11,69*
Zubehör
Delock
82057
ab € 1,35*
Zubehör
Delock
82396
ab € 1,02*
Zubehör
Delock
82539
ab € 3,92*
Zubehör
Delock
82541
ab € 6,58*
Zubehör
Delock
82535
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.