Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82446 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82446 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
DeLOCK 82446 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3842467
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82446
EAN/GTIN:
     4043619824465
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a stecker auf a stecker 1...
usb anschlusskabel
Dieses USB Kabel von Delock dient zur aktiven Verlängerung Ihres USB Ports um 10m.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Linux Kernel 3.2 + Mac OS 10.9 + Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Delock
82239
ab € 1,65*
Zubehör
Delock
82538
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.