Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2909246 Herst.-Nr.: 84821 EAN/GTIN: 4043619848218 |
| |
|
| | |
| Delock Kabel SFF-8643 Stecker > U.2 SFF-8639 Buchse + SATA Stromanschluss 75 cm (84821) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sas kabel sff-8643, s-ata kabel, delock sas kabel, 84821, delock, 8643, 8639, kabel, sff8643, stecker, sff8639, sata, buchse, stromanschluss, strombuchse, 4014619396580, 15pin, 0.75m, sff8643/u.2, sff8639+sata, schwarz, [84821], 075m, sff8643u2, sff8639sata |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,09* | € 54,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,11* | € 55,22* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,20* | € 55,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 43,26* | € 56,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 52,86* | € 69,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|