Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.75m, SFF-8643/U.2 SFF-8639+SATA 0,75 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.75m, SFF-8643/U.2 SFF-8639+SATA 0,75 m Schwarz
DeLOCK 0.75m, SFF-8643/U.2 SFF-8639+SATA 0,75 m Schwarz
DeLOCK 0.75m, SFF-8643/U.2 SFF-8639+SATA 0,75 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32169533
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84821
EAN/GTIN:
     4043619848218
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Das Kabel dient zum Anschluss z. B. einer SSD mit U.2 Schnittstelle an einen M.2 NGFF Konverter mit SFF-8643 Port.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
SFF-8643
Anschluss 2
U.2 SFF-8639
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.