Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst Lüfter 4650N 119x119x38mm, 230VAC, 160mü/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-290345
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650N
EAN/GTIN:
     4250280305999
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Übersicht

Kurzinfo  Papst 4650N - Gehäuselüfter - 119 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  ebm-Papst
Hersteller Art. Nr.  4650N
EAN/UPC  4250280305999

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Papst 4650N - Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Lüfterdurchmesser  119 mm
Gebläsehöhe  38 mm
Lüfterlager  Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit  2650 U/min
Luftstrom  160 mü/h (94,2 CFM)
Produktmaterial  Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  119 mm x 119 mm x 38 mm
Gewicht  550 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gehäuselüfter
Produktmaterial  Metall
Breite  119 mm
Tiefe  119 mm
Höhe  38 mm
Gewicht  550 g
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  119 mm
Gebläsehöhe  38 mm
Lüfterlager  Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit  2650 U/min
Luftstrom  160 mü/h (94,2 CFM)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  CSA, UL, VDE
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Geräuschentwicklung  46 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Produktmaterial:
Metall
Breite:
119 mm
Tiefe:
119 mm
Höhe:
38 mm
Lüfterdurchmesser:
119 mm
Gebläsehöhe:
38 mm
Lüfterlager:
Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit:
2650 U/min
Luftstrom:
160 mü/h (94,2 CFM)
Kennzeichnung:
CSA, UL, VDE
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Geräuschentwicklung:
46 dBA
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 230v, gehäuselüfter, axiallüfter papst, 4650, 4650n, papst, 9274014351, gehuselfter, ebmpapst, 180100280, lüfter, 172626, 4016138144499, lfter, aclüfter, 230v, 119x119x38, electronic, team, beratungs, stück, axiallüfter, v/ac, m³/h, 119x119x38mm, 230vac, 160m³/h, aclfter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,05*
€ 28,66*
€ 3,90*
ab € 23,93*
€ 32,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,93*
€ 33,11*
€ 4,00*
ab € 23,15*
€ 36,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,00*
€ 55,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR0
ab € 26,40*
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR1
ab € 37,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,17*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,14*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,03*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 0,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 5,69*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 8,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 9,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.