Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2824311 Herst.-Nr.: 62704 EAN/GTIN: 4043619627042 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Converter SATA 22 pin / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 NGFF Key M + 1 x M.2 NGFF Key B - Speichereinschubadapter - 8.9 cm to 2 x M.2/ SFF (3.5" to 2 x M.2/ SFF) | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 62704 | EAN/UPC | 4043619627042 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Converter SATA 22 pin / SFF-8643 NVMe undgt; 1 x M.2 NGFF Key M + 1 x M.2 NGFF Key B - Speichereinschubadapter | Gerätetyp | Speichereinschubadapter | Unterstützter Formfaktor | 8.9 cm to 2 x M.2/ SFF (3.5" to 2 x M.2/ SFF) | Systemanforderungen | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.16 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speichereinschubadapter | Unterstützter Formfaktor | 8.9 cm to 2 x M.2/ SFF (3.5" to 2 x M.2/ SFF) | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz, 67-polig 1 x M.2 Card - 67-poliger Schlüssel-B-Steckplatz | Verbindungen | 1 - SFF-8643 1 - 22-poliges Serial ATA | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige, supports NVM Express | Montagekit | Mitgeliefert | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.16 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Speichereinschubadapter | Unterstützter Formfaktor: | 8.9 cm to 2 x M.2/ SFF (3.5" to 2 x M.2/ SFF) | Verbindungen: | 1 - SFF-8643 , 1 - 22-poliges Serial ATA | Leistungsmerkmale: | LED-Anzeige, supports NVM Express | Montagekit: | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, delock festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen, 3,5 zoll festplatten einbaurahmen, delock, 62704, ngff, m.2/, sata, sff8643, nvme, 8643, 3.5", converter, laufwerksschachtadapter, konverter, 3.5?, 4014619644384, [62704], adapter, 22pin/mini, 22pinmini, 22pin, mini |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 62,93* | € 80,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 62,94* | € 80,51* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 65,92* | € 84,15* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,41* | € 84,74* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,14* | € 90,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|