Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2788887 Herst.-Nr.: UMUSBOTG8IN EAN/GTIN: 0065030863179 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com 20,30cm (8") USB OTG Cable Micro USB to Mini USB M/M - USB-Kabel - 5-polig Micro-USB Typ B (M) - Mini-USB, Typ B (M) - 20.32 cm (USB OTG) - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | UMUSBOTG8IN | EAN/UPC | 0065030863179 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com 20,30cm (8") USB OTG Cable Micro USB to Mini USB M/M - USB-Kabel - 20.32 cm | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Kabeleigenschaften | Nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 20.32 cm | Anschlüsse | 1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x Mini-USB, Typ B - männlich | Produktzertifizierungen | USB On-The-Go | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Kabeleigenschaften | Nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 20.32 cm | Farbe | Schwarz | Farbkategorie | Schwarz | Gewicht | 7 g | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x Mini-USB, Typ B - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB On-The-Go , RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | USB-Kabel | Technologie: | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Kabeleigenschaften: | Nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 20.32 cm | Farbe: | Schwarz | Farbkategorie: | Schwarz | Anschlüsse: | 1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x Mini-USB, Typ B - männlich | Kennzeichnung: | USB On-The-Go , RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, micro usb kabel schwarz usb 2.0, usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, micro, mini, startech, 20cm, kabel, st/st, adapterkabel, stst, umusbotg8in, usbkabel, 20.32, 2032, startech.com, oder, startechcom, miniusb, microusb, schwarz, .com, können, vertrauliche, informationen, smartphone, tablet, ohne, wifi |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,80* | € 5,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,91* | € 6,15* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,04* | € 6,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 5,33* | € 7,93* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,72* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|