Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB OTG Kabel - Micro USB auf Mini USB - St/St - 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB OTG Kabel - Micro USB auf Mini USB - St/St - 20cm
StarTech.com USB OTG Kabel - Micro USB auf Mini USB - St/St - 20cm
StarTech.com USB OTG Kabel - Micro USB auf Mini USB - St/St - 20cm
StarTech.com USB OTG Kabel - Micro USB auf Mini USB - St/St - 20cm
Artikel-Nr.:
     C1880-UMUSBOTG8IN
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UMUSBOTG8IN
EAN/GTIN:
     7038556910491
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB Anschlusskabel
Nun können Sie vertrauliche Informationen von Smartphone oder Tablet ohne Wi-Fi™- oder mobile Datenverbindung auf ein externes Laufwerk herunterladen. Mit diesem 20 cm langen USB OTG-Kabel haben Sie die perfekte Lösung für das Sichern von wichtigen Forschungs- oder sonstigen Daten, die unterwegs erfasst wurden.

Das Kabel verwandelt den Micro USB-Anschluss an Ihrem Mobilgerät in einen USB OTG-Host-Anschluss, sodass Sie ein Mini USB-Laufwerk oder anderes Mini USB-Gerät, z. B. einen Game-Controller, direkt an Ihr Telefon oder Tablet anschließen können.

Das OTG-Kabel ist dank seiner kompakten Bauweise ideal zum Mitführen als Tablet-Zubehör geeignet.

Das UMUSBOTG8IN wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für garantierte Zuverlässigkeit geliefert.

Bitte beachten Sie: Dieser Adapter ist nur für Geräte geeignet, die USB OTG unterstützen. Schlagen Sie in der Dokumentation nach und/oder wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um sich zu vergewissern, dass Ihr Gerät USB OTG unterstützt.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
Mini-USB B
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Gewicht:
7 g
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
223 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
13 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.