Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-Kabel, Micro-USB B / Mini-USB B, 200mm USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com USB-Kabel, Micro-USB B / Mini-USB B, 200mm USB 2.0 Schwarz
StarTech.com USB-Kabel, Micro-USB B / Mini-USB B, 200mm USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1975442
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UMUSBOTG8IN
EAN/GTIN:
     0065030863179
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB Anschlusskabel
Länge = 200mm
Steckverbinder 1 = Micro-USB B
Steckverbinder 2 = Mini-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = CE, REACH, RoHS

USB-Micro-B-auf-Mini-B-Kabel von StarTech.com, 200 mm - UMUSBOTG8IN Dieses praktische Kabel von StarTech.com ist kompakt genug, um unterwegs nur 8 Zoll lang und sicher für die Datenübertragung im Gegensatz zu über ein Netzwerk zu sein. Ausgezeichnete Portabilität Dieser Steckverbinder richtet sich an Benutzer, die unterwegs sind (OTG) und Licht verpacken möchten. Stecken Sie ihn einfach in einen Rucksack oder eine Laptoptasche und übertragen Sie Daten, wenn Sie nicht im Büro oder zu Hause sind. Sicherheit Übertragen Sie vertrauliche Daten nahtlos von einem mobilen Gerät auf die Festplatte, ohne dass Sie WLAN- oder mobile Daten verwenden müssen. Dies verringert das Risiko, dass jemand über ein Netzwerk auf Ihre Daten zugreifen kann. Gaming Außerdem können Sie diesen USB-Adapter an Ihr Telefon oder Tablet und einen Controller für Spiele auch unterwegs anschließen. Das Kabel verwandelt einen Micro-USB-Anschluss in einen Host-Anschluss, sodass Benutzer eine Reihe anderer Mini-USB-Geräte anschließen können. Eigenschaften und Vorteile • Unterstützt USB OTG-Geräte • 200 mm Steckverbinderlänge • Verbinden Sie Peripheriegeräte mit Mobiltelefonen oder Tablets • 1 Micro-USB-Steckverbinder • 1x Mini-USB-Steckverbinder • Plug & Play Was sind die Anwendungen für dieses Kabel? Benutzer können externe Festplatten an Mobiltelefone oder Tablets anschließen, um Daten sicher zu übertragen. Sie können auch Peripheriegeräte wie einen Spiele-Controller direkt an ein mobiles Gerät anschließen. Die Daten funktionieren auch in beide Richtungen, wodurch es für Benutzer praktisch ist, Daten von einem Laufwerk zu nehmen und auf einem separaten Gerät zu lesen. Wie wird Mini-USB in Micro-USB umgewandelt? Sie können Adapter verwenden, um diese Umwandlung durchzuführen. Dieses StarTech.com-Kabel ist die perfekte Wahl für die sichere Übertragung von Dateien. Was ist der Unterschied zwischen Micro- und Mini-USB? Ein Micro-USB ist etwas kleiner als ein Mini-USB. Der Micro hat 5 Stifte, von denen einer für ID ist. Der Mini hat auch 5 Stifte, aber der gleiche Stift, der auf dem Micro-USB als ID bezeichnet wird, funktioniert nicht auf dem Mini. Das bedeutet, dass ein Mini-USB nicht die Möglichkeit hat, zwischen Host- und Peripheriefunktionen zu wechseln. Mit OTG-Produkten wie diesem StarTech.com-Produkt wurde diese Einschränkung überwunden. Was ist enthalten? • 1 x 8-Zoll-M/M-Micro-auf-Mini-USB-Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Steckverbinder 1:
Micro-USB B
Steckverbinder 2:
Mini-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
CE, REACH, RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 6,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 6,16*
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 5,33*
€ 7,93*
6 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 11,52*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.