Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton - Rack-Basis - RAL 7035 (RAC-PO-X88-XN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-262861
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-PO-X88-XN
EAN/GTIN:
     8595105057209
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel

Übersicht

Kurzinfo  Triton - Rack-Basis - RAL 7035
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Triton Pardubice
Hersteller Art. Nr.  RAC-PO-X88-XN
Modell  
EAN/UPC  8595105057209

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Triton Rack-Basis
Produkttyp  Rack-Basis
Farbe  RAL 7035
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  80 cm x 80 cm x 12 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rack-Basis
Breite  80 cm
Tiefe  80 cm
Höhe  12 cm
Farbe  RAL 7035
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  400 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,1 kg
Produkttyp:
Rack-Basis
Breite:
80 cm
Tiefe:
80 cm
Höhe:
12 cm
Farbe:
RAL 7035
Gewichtsbeschränkung:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör triton, rack zubehör, triton, 7035, sockel, racpox88xn, rackbasis, rack, basis, 800x800x120, filter, standschrank, netzwerkschränke, hellgrau, 800x800x120mm, inkl., lichtgrau, netzwerkschrank, netzwerkschrnke, inkl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 72,46*
€ 94,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,05*
€ 98,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,51*
€ 100,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,54*
€ 118,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-UP-450-H4
ab € 28,42*
Zubehör
Triton
RAC-UP-550-H4
ab € 30,17*
Zubehör
Triton
RAC-UP-650-H4
ab € 33,72*
Zubehör
Triton
RAC-UP-750-H4
ab € 36,89*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 72,67*
Zubehör
Triton
RAC-FO-X01-C1
ab € 12,65*
Zubehör
Triton
RAC-FO-X01-C2
ab € 12,57*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X86-XN
ab € 62,33*
Zubehör
Triton
RAC-UP-250-A1
ab € 14,22*
Zubehör
Triton
RAC-UP-650-H3
ab € 72,87*
Zubehör
Triton
RAC-UP-X01-C1
ab € 9,59*
Zubehör
Triton
RAC-UP-X09-A1
ab € 56,75*
Zubehör
Triton
RAC-UP-X19-A1
ab € 63,09*
Zubehör
Triton
RAC-UP-X30-A1
ab € 44,42*
Zubehör
Triton
RAC-VP-X02-C1
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.